OBO BETTERMANN - OBO6279711 GA-TW70 SEPARATORE - 6279711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 1 modulo
Adatto per canale di profondità - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Acciaio
Confezione
2 M
EAN
4012195770039
Codice prodotto
OBO6279711
Cod. produttore
6279711
Produttore
OBO
Modello:
1 modulo
Adatto per canale di profondità:
70 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Resistenza agli urti:
IK10


