OBO BETTERMANN - OBO6279673 GA-E90210EL ELEMENTO TERMINALE - 6279673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195769798
Codice prodotto
OBO6279673
Cod. produttore
6279673
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
no
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Anodizzato
Resistenza agli urti:
IK10
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C