OBO BETTERMANN - OBO6279200 GA-S70110RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 70 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195768050
Codice prodotto
OBO6279200
Cod. produttore
6279200
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
70 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
76.5 mm
Numero RAL:
9010
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Profilo C
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Numero di separatori installabili:
1
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Sezione utile:
4715 mm²