AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6278540 GS-DI90210RW ANGOLO INTERNO - 6278540

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6278540 GS-DI90210RW ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrica

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195666301

Codice prodotto

OBO6278540

Cod. produttore

6278540

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrica

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Acciaio

Numero di coperchi:

1

Modello:

Parte inferiore (base)

Larghezza coperchio scomparto 1:

77 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Larghezza coperchio scomparto 2:

45 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278540 - GS-DI90210RW ANGOLO INTERNO