OBO BETTERMANN - OBO6274570 GK-E70130RW Elemento terminale - 6274570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 135 mm
Profondità - 73 mm
Colore - weiß
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
1 PZ
EAN
4012195656951
Codice prodotto
OBO6274570
Cod. produttore
6274570
Produttore
OBO
Larghezza:
135 mm
Profondità:
73 mm
Colore:
weiß
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra
Coprigiunto:
sì
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C