OBO BETTERMANN - OBO6249848 KSR40060 ANELLO PROTEZIONE BORDI - 6249848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Canale portacavi
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - no
Tipo di costruzione - Stampato ad iniezione
Confezione
5 PZ
EAN
4012196018956
Codice prodotto
OBO6249848
Cod. produttore
6249848
Produttore
OBO
Adatto per:
Canale portacavi
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di costruzione:
Stampato ad iniezione
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
64 mm
Colore:
Grigio


