OBO BETTERMANN - OBO6249846 KSR40040 ANELLO PROTEZIONE BORDI - 6249846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Canale portacavi
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - no
Tipo di costruzione - Stampato ad iniezione
Confezione
5 PZ
EAN
4012196018833
Codice prodotto
OBO6249846
Cod. produttore
6249846
Produttore
OBO
Adatto per:
Canale portacavi
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di costruzione:
Stampato ad iniezione
Lunghezza:
44 mm
Larghezza:
47.7 mm
Altezza:
44 mm
Colore:
Grigio


