AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6249590 LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO - 6249590

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6249590 LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Modello - Base + Coperchio

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196315017

Codice prodotto

OBO6249590

Cod. produttore

6249590

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

200 mm

Modello:

Base + Coperchio

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Pellicola di protezione:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK10

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6249590 - LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO