AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6231667 WDTRL 200 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T - 6231667

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6231667 WDTRL 200 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196504619

Codice prodotto

OBO6231667

Cod. produttore

6231667

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231667 - WDTRL 200 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T