AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6229425 WLB 90 162 FT CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6229425 WLB 90 162 FT CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 160 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196172092

Codice prodotto

OBO6229425

Cod. produttore

6229425

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

160 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

200 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229425 - WLB 90 162 FT CURVA 90