AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227864 WRWV 160 A FT GIUNTO ANGOLARE 45?ESTERNO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227864 WRWV 160 A FT GIUNTO ANGOLARE 45?ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196170890

Codice prodotto

OBO6227864

Cod. produttore

6227864

Produttore

OBO

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

540 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227864 - WRWV 160 A FT GIUNTO 45