AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6226332 LAAD 300 R3 FT COPERCHIO DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6226332 LAAD 300 R3 FT COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196536405

Codice prodotto

OBO6226332

Cod. produttore

6226332

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6226332 - LAAD 300 R3 FT Coperchio derivazione a T