AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6225290 LT 1120 R3 FS DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6225290 LT 1120 R3 FS DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196444298

Codice prodotto

OBO6225290

Cod. produttore

6225290

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Colore:

Zinco

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Derivazione a T per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225290 - LT 1120 R3 FS Derivazione a T