AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6225152 LB 90 1160 R3 FT CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6225152 LB 90 1160 R3 FT CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196443987

Codice prodotto

OBO6225152

Cod. produttore

6225152

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225152 - LB 90 1160 R3 FT Curva 90