OBO BETTERMANN - OBO6192947 WDK HF60130RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6192947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Altezza - 60 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012196712816
Codice prodotto
OBO6192947
Cod. produttore
6192947
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Altezza:
60 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP30
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK04
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


