AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6192025 WDK HI60090RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6192025

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6192025 WDK HI60090RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012196799879

Codice prodotto

OBO6192025

Cod. produttore

6192025

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Resistenza agli urti:

IK04

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192025 - WDK HI60090RW COPERCHIO ANGOLARE INTERN