OBO BETTERMANN - OBO6178588 LKVH 50075CANALE DI CABLAGGIOHALOGEN-FRE - 6178588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 50 mm
Larghezza - 75 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
24 M
EAN
4012195803836
Codice prodotto
OBO6178588
Cod. produttore
6178588
Produttore
OBO
Materiale:
Altri
Altezza:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Passo delle fessure:
12.5 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Privo di alogeni:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3160 mm²
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Con coperchio:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


