AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6178010 LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO - 6178010

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6178010 LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196000418

Codice prodotto

OBO6178010

Cod. produttore

6178010

Produttore

OBO

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Altezza:

40 mm

Larghezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Passo delle fessure:

10 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Privo di alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1000 mm²

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Con coperchio:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178010 - LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO