AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6178001 LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO - 6178001

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6178001 LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 15 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196000050

Codice prodotto

OBO6178001

Cod. produttore

6178001

Produttore

OBO

Altezza:

15 mm

Larghezza:

15 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

225 mm²

Numero RAL:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178001 - LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO