OBO BETTERMANN - OBO6176052 WDKH-F60110LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6176052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Altezza - 60 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Grigio
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195815082
Codice prodotto
OBO6176052
Cod. produttore
6176052
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Altezza:
60 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Grigio
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP30
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035
Resistenza agli urti:
IK07
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C


