OBO BETTERMANN - OBO6175702 WDKH-T40060RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 65 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814177
Codice prodotto
OBO6175702
Cod. produttore
6175702
Produttore
OBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
65 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Modello:
Coperchio sagomato
Privo di alogeni:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


