OBO BETTERMANN - OBO6175666 WDKH-F40060RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6175666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 65 mm
Altezza - 40 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814122
Codice prodotto
OBO6175666
Cod. produttore
6175666
Produttore
OBO
Larghezza:
65 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP30
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK07
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C