OBO BETTERMANN - OBO6175602 WDKH-I60110RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Materiale:
PlasticaCaratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 110 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814047
Codice prodotto
OBO6175602
Cod. produttore
6175602
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
110 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C