OBO BETTERMANN - OBO6175410 WDKH-40060RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
4012195812470
Codice prodotto
OBO6175410
Cod. produttore
6175410
Produttore
OBO
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
1500 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no