OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDK-N25040CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150632
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - weiß
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196507191
Codice prodotto
OBO6150632
Cod. produttore
6150632
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
weiß
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
1
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
755 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no