OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132193
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Colore del coperchio - weiß
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Con incavo per inserimento moquette - no
Confezione
2 M
EAN
4012196726639
Codice prodotto
OBO6132193
Cod. produttore
6132193
Produttore
OBO
Altezza:
20 mm
Colore del coperchio:
weiß
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Con incavo per inserimento moquette:
no
Finitura:
Nessuno
Privo di alogeni:
no
Numero di partizioni:
1
Numero RAL:
9010
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Resistenza agli urti:
IK06
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


