OBO BETTERMANN - OBO6120738 STD-MS0 RW1 PRESA 0?, SINGOLA - 6120738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4012196050079
Codice prodotto
OBO6120738
Cod. produttore
6120738
Produttore
OBO
Modello:
Altri
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Numero di moduli:
0
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
35 mm


