AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6120152 STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V, 10/16A - 6120152

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6120152 STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V, 10/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196048045

Codice prodotto

OBO6120152

Cod. produttore

6120152

Produttore

OBO

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

0

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

39 mm

Presa OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6120152 - STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V 10 16A