AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK-53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI - 6113002

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK-53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 53 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196419074

Codice prodotto

OBO6113002

Cod. produttore

6113002

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

53 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

45 mm

Numero RAL:

7035

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Profilo C

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Fori di montaggio sul fondo:

Canale incasso apparecchi 53x100x2000, PVC, grigio chiaro, 7035