AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6109836 VH-P5 COPERCHIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6109836 VH-P5 COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Tipo di installazione - Moduli 45 mm

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Colore - Altri

  • Piastra cieca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195125280

Codice prodotto

OBO6109836

Cod. produttore

6109836

Produttore

OBO

Numero di unità:

2

Tipo di installazione:

Moduli 45 mm

Tipo di fissaggio:

A vite

Colore:

Altri

Piastra cieca:

no

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Forma dell'apertura porta frutto:

Angolare

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

1021

Placca per serie civili per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6109836 - VH-P5 PIASTRA