OBO BETTERMANN - OBO6105302 MTG-2UC2.1 SWGR1 USB CHARGER - 6105302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Numero RAL - 7021
Larghezza del dispositivo - 45 mm
Altezza del dispositivo - 45 mm
Profondità del dispositivo - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196594641
Codice prodotto
OBO6105302
Cod. produttore
6105302
Produttore
OBO
Colore:
Nero
Numero RAL:
7021
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
45 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Alimentatore USB OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6105302 - MTG-2UC2.1 SWGR1 USB CHARGER 2.1


