OBO BETTERMANN - OBO6105258 Supporto multim., XLR, 3-pin - 6105258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)
Colore - weiß
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio - sì
Con protezione antipolvere - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196102105
Codice prodotto
OBO6105258
Cod. produttore
6105258
Produttore
OBO
Utilizzo:
XLR (Connettore Cannon)
Colore:
weiß
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
9 mm