AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059462 SKSM 630 FS PASSERELLA SKSM - 6059462

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059462 SKSM 630 FS PASSERELLA SKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195832546

Codice prodotto

OBO6059462

Cod. produttore

6059462

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

17800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

3.85 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059462 - SKSM 630 FS PASSERELLA ASOLATA