OBO BETTERMANN - OBO6052405 DRLU 400 FS COPERCHIO NON FORATO - 6052405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
4012196031511
Codice prodotto
OBO6052405
Cod. produttore
6052405
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


