AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6051340 DRL 100 FT COPERCHIO CON BUSSOLA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6051340 DRL 100 FT COPERCHIO CON BUSSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196432370

Codice prodotto

OBO6051340

Cod. produttore

6051340

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6051340 - DRL 100 FT COPERCHIO CON BUSSOLE