AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047611 RKSM 610 FS PASSERELLA RKSM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047611 RKSM 610 FS PASSERELLA RKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 38.53 kg CO2 eq.

EAN

4012195390879

Codice prodotto

OBO6047611

Cod. produttore

6047611

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

5800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7030

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x100x3050, St, FS