AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045979 MKR 15 100 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045979 MKR 15 100 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196562091

Codice prodotto

OBO6045979

Cod. produttore

6045979

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

0.76 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6045979 - MKR 15 100 FS Passerella navale