AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6043410 RT 610 FS DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6043410 RT 610 FS DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196051076

Codice prodotto

OBO6043410

Cod. produttore

6043410

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Zinco

Derivazione a T per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6043410 - RT 610 FS RACC. DERIVAZIONE T 60X100