OBO BETTERMANN - OBO6041340 RTM 610 FT DERIVAZIONE A T - 6041340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195971108
Codice prodotto
OBO6041340
Cod. produttore
6041340
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo


