AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6026206

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

4012196029952

Codice prodotto

OBO6026206

Cod. produttore

6026206

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Altezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK04

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

2

Numero RAL:

9001

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

13980 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6026206 - WDK80210CW CANALE 80X210X2000 PVC