OBO BETTERMANN - OBO6017444 CGR 50 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA C - 6017444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
4012196014057
Codice prodotto
OBO6017444
Cod. produttore
6017444
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
1.77 kg/m