AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015693 DBLG 20 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015693 DBLG 20 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 700...700 mm

  • Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195239222

Codice prodotto

OBO6015693

Cod. produttore

6015693

Produttore

OBO

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

700...700 mm

Modello:

Staffa trapezoidale a parete / soffitto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Staffa distanziatrice per passerella grigliata B500mm, St, FS