AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001830 DGRR 400 FT COPERCHIO A SCATTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001830 DGRR 400 FT COPERCHIO A SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196687305

Codice prodotto

OBO6001830

Cod. produttore

6001830

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6001830 - DGRR 400 FT COPERCHIO A SCATTO PER GRM