AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001070 GRM 55 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001070 GRM 55 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 28.04 kg CO2 eq.

EAN

4012195430933

Codice prodotto

OBO6001070

Cod. produttore

6001070

Produttore

OBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

55 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

2200 mm²

Passerella grigliata GRM 55x50x3000, V2A, 1.4301, GB