AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5303265 957 10 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303265

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5303265 957 10 G FUNE DI TENSIONAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Carico di rottura - 55300 N

Confezione

  • 50 M

EAN

4012195415336

Codice prodotto

OBO5303265

Cod. produttore

5303265

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro esterno:

10 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Carico di rottura:

55300 N

Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303265 - 957 10 G FUNE