AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5302102 947 10 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5302102

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5302102 947 10 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 10...10 mm

  • Diametro del cavo - 10...10 mm

  • Numero di cavi - 0

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195414797

Codice prodotto

OBO5302102

Cod. produttore

5302102

Produttore

OBO

Diametro del cavo di ancoraggio:

10...10 mm

Diametro del cavo:

10...10 mm

Numero di cavi:

0

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5302102 - 947 10 G MORSETTO PER FUNE