AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5301068 946 6 G REDANCIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5301068 946 6 G REDANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 6...6 mm

  • Diametro del cavo - 6...6 mm

  • Numero di cavi - 1

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195414070

Codice prodotto

OBO5301068

Cod. produttore

5301068

Produttore

OBO

Diametro del cavo di ancoraggio:

6...6 mm

Diametro del cavo:

6...6 mm

Numero di cavi:

1

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301068 - 946 6 G REGANCIA