AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097939 VF2-230-AC/DC-FS LIMITATORE SOVRATENSION - 5097939

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578260

Codice prodotto

OBO5097939

Cod. produttore

5097939

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

230 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

230 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

2.5 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Con filtro anti interferenze:

no

Tempo di intervento: < 25 ns, Grado di protezione IP40, Temperarura di funzionamento -40...80 °C.