AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097607 VF24-AC/DC LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5097607

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Tensione nominale DC - 24 V

  • Corrente nominale di carico - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 0.13 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578123

Codice prodotto

OBO5097607

Cod. produttore

5097607

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

24 V

Tensione nominale DC:

24 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

0.13 kV

Tensione massima continuativa AC:

34 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

46 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

0.7 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.13 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Protezione contro le sovratensioni,tipo 3 secondo EN 61643-11 (VDE 0675 parte per D 6-11),Adatto per sistemi DC e AC di tensione.