AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25-B+C 0-450PV LIMITATORE SOVRATENS V25 - 5097065

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25-B+C 0-450PV LIMITATORE SOVRATENS V25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 385 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tensione nominale DC - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195708896

Codice prodotto

OBO5097065

Cod. produttore

5097065

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Tensione massima continuativa AC:

385 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tensione nominale DC:

450 V

Tensione massima continuativa DC:

450 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

450 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5097065 - V25-B C 0-450PV CARTUCCIA